Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 11 - Pg 11 - IP66

Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 11 - Pg 11 - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 11.9 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG11

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589353311041

Réf. Sonepar

00040331104

Réf. Fournisseur

CAP331104

Réf. Commerciale

Cooper Capri

diamètre nominal

11.9 mm

modèle

droit

type de filetage

autre

taille du raccordement fileté

PG11

classe de protection (IP), dépendant du tuyau

66...66

filetage rotatif

Oui

type de construction

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

en une pièce

Non

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau

15 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

18.4 mm

longueur de filetage

7 mm

longueur totale

20 mm

hauteur totale

26 mm

température d'utilisation

-5...80 °C

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 11 - Pg 11 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C