Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66

Cooper Capri - Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • filetage rotatif - Oui

  • type de construction - filetage extérieur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589353393245

Réf. Sonepar

00040339324

Réf. Fournisseur

CAP339324

Réf. Commerciale

Cooper Capri

modèle

droit

type de filetage

métrique

taille du raccordement fileté

M32 x 1,5

filetage rotatif

Oui

type de construction

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier

filetage

en une pièce

Non

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau

23.7 mm

plus grand diamètre externe du tuyau

27.6 mm

longueur de filetage

8 mm

longueur totale

24.5 mm

hauteur totale

36 mm

température d'utilisation

-5...80 °C

nombre d'entrées

1

avec raccordement de mise à la terre

Non

Raccord JUDODIX mâle - laiton nickelé - taille 21 - ISO 32 - IP66 - plage de température -5°C à +80°C