Cooper Capri - RLF LED A 600 3L 2/5-2K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4251510792107
Réf. Sonepar
06227079210
Réf. Fournisseur
52683
Réf. Commerciale
Cooper Capri
RLF LED A 600 3L 2/5-2K - Lum. encastrable acier à LED 1x30W - 3373 lm - 1xM25 plast. + câbl. trav.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de luminaires RLF LED est destinée au montage encastré en faux plafond pour zones ATEX (industries pharmaceutiques, salles blanches, cabines de peinture, etc...). Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). La vitre en verre trempé de 5 mm d'épaisseur est montée sur charnières pour accéder facilement au bornier de raccordement lors de l'installation. Le corps du luminaire est en tôle d'acier peinte ou en inox 304L, et nécessite un cadre d'encastrement à commander en accessoires pour un montage en faux plafond. La source LED fournit un éclairement homogène, puissant et proche de la lumière avec 3 flux disponibles : 3000 lm, 7000 lm ou 13000 lm pour s'adapter à toutes les applications. Des versions secourues (RLF LED N) sont également disponibles sur demande avec une autonomie de 1,5 h ou 3 h.