Cooper Capri - Rondelle frein - ISO16 - inox 316L
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - non traité
pour dimension de vis métrique - 16
modèle - crantage intérieur ouvert
épaisseur - 4.5 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3589352800690
Réf. Sonepar
00040280069
Réf. Fournisseur
CAP280069
Réf. Commerciale
Cooper Capri
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
non traité
pour dimension de vis métrique
16
modèle
crantage intérieur ouvert
épaisseur
4.5 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
diamètre intérieur
17.3 mm
diamètre externe
25.5 mm
Rondelle frein - ISO16 - inox 316L