Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Capri - SEO48-K

Cooper Capri - SEO48-K

COOPER CAPRI SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • couleur - gris

  • matériau - plastique

  • longueur - 48 mm

  • largeur - 48 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4250217412011

Réf. Sonepar

00036052063

Réf. Fournisseur

52063

Réf. Commerciale

Cooper Capri

type d'accessoire/pièce détachée

capot final

couleur

gris

matériau

plastique

longueur

48 mm

largeur

48 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Oui

transparent

Non

hauteur

30 mm

diamètre

48 mm

SEO48-K Bouchon obturateur jaune pour tube diam. 48,3mm, avec trou de passage de câble