Cooper Capri - Socle encastrable 16A-3P+T-230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant nominal - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure - 9 h
commutateur - verrouillage mécanique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217426988
Réf. Sonepar
00036055022
Réf. Fournisseur
55022
Réf. Commerciale
Cooper Capri
nombre de pôles
4
courant nominal
16 A
tension selon EN 60309-2
400 V (50+60 Hz) rouge
position de l'heure
9 h
commutateur
verrouillage mécanique
couleur caractéristique
rouge
modèle
partie supérieure
sens de montage
horizontal/vertical
matériau du boîtier/corps
plastique
pour Ex-Zone gaz
1, 2
pour poussière Ex-Zone
21, 22
classe d’explosion
IIC
Socle encastrable 16A-3P+T-230V