Cooper Capri - Tube LED type T8 600mm - 7,5W - 1150 lm - 4000K - culot G13 - 50443

COOPER CAPRI SAS
CopieCopie
Cooper Capri - Tube LED type T8 600mm - 7,5W - 1150 lm - 4000K - culot G13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1150...1150 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 153 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251958114684

Réf. Sonepar

06227050443

Réf. Fournisseur

50443

Réf. Commerciale

Cooper Capri

Culot:

G13

flux lumineux:

1150...1150 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

153 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

durée de vie nominale moyenne:

60000 h

longueur:

600 mm

désignation de la lampe:

T8

tension nominale (Un):

220...240 V

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1150 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

diamètre:

27 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Tube LED type T8 600mm - 7,5W - 1150 lm - 4000K - culot G13

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.