Cooper Capri - UMHK48/48-FT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 215 mm
largeur - 40 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4250217449536
Réf. Sonepar
00036052066
Réf. Fournisseur
52066
Réf. Commerciale
Cooper Capri
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
argent
matériau
acier
longueur
215 mm
largeur
40 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
transparent
Non
hauteur
100 mm
diamètre
0 mm
UMHK48/48-FT Etrier pivotant en acier galvanisé pour mât diam. 48,3mm sur tube diam. 48,3mm, avec protection