Cooper Capri - Uniclips Centre Dcl @Bio
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - orange
diamètre - 67 mm
fixation des appareils - visser
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3589357318596
Réf. Sonepar
00040000065
Réf. Fournisseur
CAP731859
Réf. Commerciale
Cooper Capri
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
orange
diamètre
67 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
longueur
67 mm
largeur
67 mm
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
Uniclips Centre Dcl @Bio