Cooper Securite - Alimentation AES Gamme SPSM- 24V - 60 W - 7 Ah - Batterie Pb etanche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
puissance dissipée - 60 W
finition du raccordement électrique - fiche
courant de sortie max. 2 - 2.5 A
courant de sortie max. 3 - 2.5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191606176
Réf. Sonepar
06226160617
Réf. Fournisseur
NUG34164
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de tension d’alimentation
AC
puissance dissipée
60 W
finition du raccordement électrique
fiche
courant de sortie max. 2
2.5 A
courant de sortie max. 3
2.5 A
tension de sortie ajustable
Non
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension de sortie réglée
Non
stabilisé
Non
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Oui
hauteur d'encastrement
222 mm
montage direct possible
Non
largeur
449 mm
hauteur
222 mm
profondeur
197 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP30
Alimentation AES Gamme SPSM- 24V - 60 W - 7 Ah - Batterie Pb etanche