Cooper Securite - BIP ADR CGLine+
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
hauteur - 174 mm
largeur - 28 mm
longueur - 82 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191103200
Réf. Sonepar
06226110320
Réf. Fournisseur
LUM10320
Réf. Commerciale
Cooper Securite
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
hauteur
174 mm
largeur
28 mm
longueur
82 mm
Boitier Infrarouge pour codage des BAES ADR et CGLine+. Mémorise l'ensemble des adresses de BAES d'un site et évite ainsi les erreurs de codage. Alimentation : 2 piles LR6, Boitier Anti-Choc