Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Securite - Cadre d'encastrement Boitier Zeta pour ULTRALED et PLANETE 400 étanche, Blanc

Cooper Securite - Cadre d'encastrement Boitier Zeta pour ULTRALED et PLANETE 400 étanche, Blanc

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • longueur - 310.2 mm

  • largeur - 124 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191609658

Réf. Sonepar

06226160965

Réf. Fournisseur

LUM10548

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

couleur

blanc

matériau

acier

longueur

310.2 mm

largeur

124 mm

hauteur

47 mm

Cadre d'encastrement Boitier Zeta pour ULTRALED et PLANETE 400 étanche, Blanc. Encastrement total du bloc. Patte de serrage pour épaisseur de 0 à 40 mm. Réserve d'encastrement minimum 60 à 100 mm. Suspension de sécurité: compatible fixoplaf