Cooper Securite - Cadre d'encastrement boitier A, AA, B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 290 mm
largeur - 131 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191104115
Réf. Sonepar
00037110411
Réf. Fournisseur
LUM10411
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
290 mm
largeur
131 mm
hauteur
90 mm
Cadre d'encastrement pour boitier de type A, AA, B