Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 30m - BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - noir
matériau - acier
longueur - 331 mm
largeur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191609726
Réf. Sonepar
06226160972
Réf. Fournisseur
LUM10562B
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
noir
matériau
acier
longueur
331 mm
largeur
75 mm
hauteur
92 mm
Cadre d'encastrement pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m), couleur black mat RAL9005