Cooper Securite - Cadre d'encastrement CrystalWay 30m - SILVER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 331 mm
largeur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191609764
Réf. Sonepar
06226160976
Réf. Fournisseur
LUM10562S
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
argent
matériau
acier
longueur
331 mm
largeur
75 mm
hauteur
92 mm
Cadre d'encastrement pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m), couleur silver gloss RAL9007