Cooper Securite - Cadre d'encastrement + enjoliveur CrystalWay 20m - BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - noir
matériau - acier
longueur - 272 mm
largeur - 72 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191609788
Réf. Sonepar
06226160978
Réf. Fournisseur
LUM10563B
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
noir
matériau
acier
longueur
272 mm
largeur
72 mm
hauteur
89 mm
Cadre d'encastrement + enjoliveur pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m), couleur black mat RAL9005