Cooper Securite - Cadre d'encastrement + enjoliveur CrystalWay vers XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 372 mm
largeur - 72 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105648
Réf. Sonepar
06226110564
Réf. Fournisseur
LUM10564
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
372 mm
largeur
72 mm
hauteur
89 mm
Cadre d'encastrement + enjoliveur pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m)