Cooper Securite - Cadre d'encastrement ULTRALED PLANETE 45 - SILVER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - argent
matériau - acier
longueur - 256 mm
largeur - 147 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191611316
Réf. Sonepar
06226161131
Réf. Fournisseur
LUM10534S
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
argent
matériau
acier
longueur
256 mm
largeur
147 mm
hauteur
57 mm
Cadre d'encastrement Boitier Epsilon couleur silver gloss RAL9007. Encastrement total du bloc. Patte de serrage pour épaisseur de 0 à 40 mm. Réserve d'encastrement min 60 à 100 mm. Dim découpe 235x115mm. Avec anneaux pour câbles suspension