Cooper Securite - Cadre d'encastrement version 1000S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 500 mm
largeur - 200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5205050910049
Réf. Sonepar
06226000135
Réf. Fournisseur
BT2SRB
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier d'installation
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
500 mm
largeur
200 mm
hauteur
55 mm
Cadre d'encastrement version 1000S