Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Securite - Cadre encastrement boîtier A,B SUP. Etiq

Cooper Securite - Cadre encastrement boîtier A,B SUP. Etiq

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • longueur - 290 mm

  • largeur - 131 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191104283

Réf. Sonepar

00037110428

Réf. Fournisseur

LUM10428

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

couleur

blanc

matériau

acier

longueur

290 mm

largeur

131 mm

hauteur

90 mm

Cadre d'encastrement pour boitier A, AA, B - Associable avec Kit Eclairage Tranche 10481