Cooper Securite - Cadre semi encastrement pour Boitier E,F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - blanc
matériau - acier
longueur - 321 mm
largeur - 208 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191108168
Réf. Sonepar
00037110816
Réf. Fournisseur
LUM10816
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
blanc
matériau
acier
longueur
321 mm
largeur
208 mm
hauteur
40 mm
Cadre semi-encastrement suspendu pour boitier E, F - Assoc av Kit Eclairage Tranche 10877