Cooper Securite - CGLine+ Web-Controller connection box
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
hauteur - 111 mm
largeur - 230 mm
longueur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012539344049
Réf. Sonepar
06226934404
Réf. Fournisseur
40071361184
Réf. Commerciale
Cooper Securite
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
hauteur
111 mm
largeur
230 mm
longueur
300 mm
Centrale Web-Controller pour système CGLine+. Montée dans un boitier pour installation en dehors d'une armoire électrique.