Cooper Securite - CGLine+ Web Touchscreen Controller
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) - Non
hauteur - 397 mm
largeur - 111 mm
longueur - 345 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191603694
Réf. Sonepar
06226160369
Réf. Fournisseur
40071361056
Réf. Commerciale
Cooper Securite
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
Non
hauteur
397 mm
largeur
111 mm
longueur
345 mm
Centrale de gestion Web-Controller avec écran tactile embarqué pour système adressable CGLine+.