Cooper Securite - Collerette ronde de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
matériau - plastique
longueur - 110 mm
largeur - 110 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191812614
Réf. Sonepar
06226181261
Réf. Fournisseur
RT2R-RT
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
blanc
matériau
plastique
longueur
110 mm
largeur
110 mm
hauteur
17 mm
diamètre
110 mm
Collerette ronde de finition pour ULTRALED 2-200/400 SPOT. Coloris blanc