Cooper Securite - Cover métallique de finition ULTRALED/PLANETE 2-400 étanche. Coloris noir - FT1EWSU-MC-B

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - Cover métallique de finition ULTRALED/PLANETE 2-400 étanche. Coloris noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 87 mm

  • longueur - 233 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191809713

Réf. Sonepar

06226180971

Réf. Fournisseur

FT1EWSU-MC-B

Marque

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

87 mm

longueur:

233 mm

hauteur:

35 mm

Cover métallique de finition ULTRALED/PLANETE 2-400 étanche. Coloris noir