Cooper Securite - Cover métallique de finition ULTRALED/PLANETE 2-45/8 étanche. Coloris gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 233 mm
largeur - 127 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191809751
Réf. Sonepar
06226180975
Réf. Fournisseur
FT2EWSU-MC-DG
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
gris
matériau
acier
longueur
233 mm
largeur
127 mm
hauteur
35 mm
Cover métallique de finition ULTRALED/PLANETE 2-45/8 étanche. Coloris gris