Cooper Securite - Cover métallique de finition ULTRALED/PLANETE 2-45/8 plafond. Coloris argent - FT2ED-MCC-S


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 122 mm
longueur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ULTRALED 2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660191815417
Réf. Sonepar
06226181541
Réf. Fournisseur
FT2ED-MCC-S
Marque
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
122 mm
longueur:
230 mm
hauteur:
142 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.