Cooper Securite - CrystalWay 220/45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 1.8 W
fonction - éclairage d'évacuation
système de contrôle - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191222123
Réf. Sonepar
06226122212
Réf. Fournisseur
LUM22212
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
1.8 W
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
24
nombre de têtes de luminaire
24
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...220 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
distance de visibilité du pictogramme
15 m
largeur
133 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
longueur
231 mm
largeur d'encastrement
47 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
22 mm
longueur d’encastrement
202 mm
Luminaire d'évacuation 20m écologique et design pour Source Centrale. Alimentation 220V dc & ac. Flux assigné 45lms. LSC débrochable. Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond apparent. Signalétique simple face.
Les Atouts de l'article:
Luminaire d’évacuation esthétique et de Haute Qualité Environnementale, pour sources centrales 220 Vca-cc. Luminaire à LEDs pour Sources Centrales. Parfaite homogénéité d'éclairement du pictogramme (absence de point chaud). Esthétique identique en pose plafond et murale. Faible épaisseur du boîtier électronique (22mm) pour une installation discrète. Luminaire d'évacuation disponible aussi en taille XL (pictogramme 150 x 300) pour une parfaite visibilité dans les locaux de grandes dimensions (hauteur sous plafond supérieure à 3 mètres, interdistance d'installation > 15 mètres difficilement respectable). Produit de Haute Qualité Environnementale, basse consommation. 100% LEDs, aucun relampage. Produit configurable pour montage plafond ou mural apparent. Livré avec étiquettes de balisage non collées. Gamme complète d'accessoires (kit de suspension, cadres d'encastrement, pictogrammes verticaux, boîtes de réservation).