Cooper Securite - CrystalWay 220/45 XL

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 1.8 W

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • système de contrôle - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191222130

Réf. Sonepar

06226122213

Réf. Fournisseur

LUM22213

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

45 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

1.8 W

fonction

éclairage d'évacuation

système de contrôle

sans

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

pictogramme inclus

Oui

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

24

nombre de têtes de luminaire

24

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...220 V

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

distance de visibilité du pictogramme

30 m

largeur

183 mm

hauteur/profondeur

7.5 mm

longueur

331 mm

largeur d'encastrement

47 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

22 mm

longueur d’encastrement

302 mm

Luminaire d'évacuation 30m écologique et design pour Source Centrale. Alimentation 220V dc & ac. Flux assigné 45lms. LSC débrochable. Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond apparent. Signalétique simple face.