Cooper Securite - CrystalWay 24-48/45 XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
puissance du système - 1.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191222116
Réf. Sonepar
06226122211
Réf. Fournisseur
LUM22211
Réf. Commerciale
Cooper Securite
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
puissance du système
1.5 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
sans
mode de pose
en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
temps d'opération nominal
50000...50000 h
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
pictogramme inclus
Oui
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Non
alimentation de secours
centralisé (source centrale)
type de batterie
autre
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
24
douille
autre
nombre de têtes de luminaire
24
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
24...48 V
appareillage
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
5...35 °C
distance de visibilité du pictogramme
30 m
largeur
183 mm
hauteur/profondeur
7.5 mm
longueur
331 mm
largeur d'encastrement
47 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
22 mm
longueur d’encastrement
302 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
3
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
Luminaire d'évacuation 30m écologique et design pour Source Centrale. Alimentation 24 - 48 Vdc. Flux assigné 45lms. LSC débrochable. Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond apparent. Signalétique simple face.