Cooper Securite - Detecteur infrarouge radio 10 m 90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
caractéristique - autre
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5060096852261
Réf. Sonepar
00256000110
Réf. Fournisseur
XCELRPT
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
90 °
caractéristique
autre
système radio
Oui
courant de fonctionnement
0.04 mA
tension de fonctionnement
2.4...3 V
hauteur
120 mm
largeur
55 mm
profondeur
55 mm
surveillance de couvercle
Oui
Détecteur Infrarouge Radio 10 m - 90° immunité animaux - de 25 Kg