Cooper Securite - Ei605
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - optique
mode de pose - montage en saillie
autonome - Non
interconnectable par radio (en option) - Oui
alimentation électrique principale - alimentation secteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191352004
Réf. Sonepar
00043135200
Réf. Fournisseur
NUG35200
Réf. Commerciale
Cooper Securite
principe de fonctionnement
optique
mode de pose
montage en saillie
autonome
Non
interconnectable par radio (en option)
Oui
alimentation électrique principale
alimentation secteur
avec affichage de la tension
Non
avec batterie de secours
Non
hauteur
40 mm
diamètre
118 mm
couleur
blanc
détecteur de fumée
Non
avec éclairage d'orientation
Non
Détecteur fumée domestique NF