Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Securite - Etiquette balisage 60D 15D LSC flèche V

Cooper Securite - Etiquette balisage 60D 15D LSC flèche V

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autocollant

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - vers le bas

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 100 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191105174

Réf. Sonepar

00037012196

Réf. Fournisseur

LUM10517

Réf. Commerciale

Cooper Securite

modèle

autocollant

signification du pictogramme

itinéraire de secours

direction

vers le bas

longueur

200 mm

largeur

100 mm

bilatéral

Non

distance de visibilité du pictogramme

15 m

Etiquette de balisage Pictogramme flèche verticale à clipser pour planète 60D, 15D et LSC