Cooper Securite - Etiquette balisage 60D 15D LSC flèche H
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autocollant
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - droite
longueur - 200 mm
largeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105181
Réf. Sonepar
00037012197
Réf. Fournisseur
LUM10518
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
autocollant
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
droite
longueur
200 mm
largeur
100 mm
bilatéral
Non
distance de visibilité du pictogramme
15 m
Etiquette de balisage Pictogramme flèche horizontale à clipser pour planète 60D, 15D et L