Cooper Securite - Etiquette Horizontale Flèche DROITE CrystalWay
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - droite
longueur - 200 mm
largeur - 101.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105754
Réf. Sonepar
06226110575
Réf. Fournisseur
LUM10575
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
droite
longueur
200 mm
largeur
101.8 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme
20 m
Etiquette horizontale de balisage flèche droite pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m)