Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Securite - Etiquette Horizontale Flèche DROITE CrystalWay XL

Cooper Securite - Etiquette Horizontale Flèche DROITE CrystalWay XL

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - feuillet/plaque inséré(e)

  • signification du pictogramme - itinéraire de secours

  • direction - droite

  • longueur - 300 mm

  • largeur - 150 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191105891

Réf. Sonepar

06226110589

Réf. Fournisseur

LUM10589

Réf. Commerciale

Cooper Securite

modèle

feuillet/plaque inséré(e)

signification du pictogramme

itinéraire de secours

direction

droite

longueur

300 mm

largeur

150 mm

bilatéral

Non

épaisseur de matériau

0.175 mm

distance de visibilité du pictogramme

30 m

Etiquette horizontale de balisage flèche droite pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m)