Cooper Securite - Etiquette Horizontale Flèche BAS CrystalWay
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le bas
longueur - 200 mm
largeur - 101.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105730
Réf. Sonepar
06226110573
Réf. Fournisseur
LUM10573
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
vers le bas
longueur
200 mm
largeur
101.8 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme
20 m
Etiquette horizontale de balisage flèche bas pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m)