Cooper Securite - Etiquette Horizontale Flèche HAUT CrystalWay XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - vers le haut
longueur - 300 mm
largeur - 150 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105914
Réf. Sonepar
06226110591
Réf. Fournisseur
LUM10591
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
vers le haut
longueur
300 mm
largeur
150 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme
30 m
Etiquette horizontale de balisage flèche haut pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m)