Cooper Securite - Etiquette Horizontale & V BLANCHE CrystalWay
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - autre
direction - autre
longueur - 200 mm
largeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105761
Réf. Sonepar
06226110576
Réf. Fournisseur
LUM10576
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
autre
direction
autre
longueur
200 mm
largeur
100 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
Etiquette horizontale ou verticale blanche pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m)