Cooper Securite - Etiquette Horizontale & V BLANCHE CrystalWay XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - sans
longueur - 299.5 mm
largeur - 151 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105907
Réf. Sonepar
06226110590
Réf. Fournisseur
LUM10590
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
sans
longueur
299.5 mm
largeur
151 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme
30 m
Etiquette horizontale ou verticale blanche pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m)