Cooper Securite - Etiquette Verticale Flèche GAUCHE CrystalWay
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - gauche
longueur - 100 mm
largeur - 200 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105853
Réf. Sonepar
06226110585
Réf. Fournisseur
LUM10585
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
gauche
longueur
100 mm
largeur
200 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme
15 m
Etiquette verticale de balisage flèche gauche pour blocs et luminaires CrystalWay version normale (20m)