Cooper Securite - Etiquette Verticale Flèche GAUCHE CrystalWay XL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme - itinéraire de secours
direction - gauche
longueur - 150 mm
largeur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105938
Réf. Sonepar
06226110593
Réf. Fournisseur
LUM10593
Réf. Commerciale
Cooper Securite
modèle
feuillet/plaque inséré(e)
signification du pictogramme
itinéraire de secours
direction
gauche
longueur
150 mm
largeur
300 mm
bilatéral
Non
épaisseur de matériau
0.175 mm
distance de visibilité du pictogramme
30 m
Etiquette verticale de balisage flèche gauche pour blocs et luminaires CrystalWay version XL (30m)