Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cooper Securite - Grille boîtier BETA ou GAMMA 570x360x280

Cooper Securite - Grille boîtier BETA ou GAMMA 570x360x280

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille

  • couleur - blanc

  • finition de la grille/du réflecteur - brillant

  • grille perforée - Oui

  • matériau - acier

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191105273

Réf. Sonepar

00037012199

Réf. Fournisseur

LUM10527

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée

grille

couleur

blanc

finition de la grille/du réflecteur

brillant

grille perforée

Oui

matériau

acier

longueur

572 mm

largeur

362 mm

hauteur/profondeur

280 mm

Grille métallique - IK 10- pour protection globale du bloc phare boîtiers Beta Gamma