Cooper Securite - Grille de protection boitier C (395x168x138mm)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - grille
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - brillant
grille perforée - Oui
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191104153
Réf. Sonepar
00037110415
Réf. Fournisseur
LUM10415
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
grille
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
brillant
grille perforée
Oui
matériau
acier
longueur
395 mm
largeur
168 mm
hauteur/profondeur
138 mm
Grille de protection IK10 pour boitier de type C, dimension 395x168x138mm