Cooper Securite - Kit de fixation pour BXP NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
longueur - 157 mm
largeur - 70 mm
hauteur - 50 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191110772
Réf. Sonepar
00037000069
Réf. Fournisseur
LUM11077
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
matériau
acier
longueur
157 mm
largeur
70 mm
hauteur
50 mm
Lot de 10 vis 8 x 15 inox avec goujons associes. Pour fixation et scellement chimique de 5 balises de sol BXP NF.