Cooper Securite - Kit de suspension CrystalWay
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - argent
matériau - autre
longueur - 231 mm
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191105600
Réf. Sonepar
06226110560
Réf. Fournisseur
LUM10560
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
argent
matériau
autre
longueur
231 mm
largeur
30 mm
hauteur
133 mm
diamètre
0 mm
Kit de suspension pour blocs et luminaires CrystalWay versions normale (20m) et XL (30m)