Cooper Securite - Kit de suspension CrystalWay 6 metres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - argent
matériau - autre
longueur - 140 mm
largeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660191606718
Réf. Sonepar
06226160671
Réf. Fournisseur
LUM105606M
Réf. Commerciale
Cooper Securite
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
couleur
argent
matériau
autre
longueur
140 mm
largeur
100 mm
hauteur
30 mm
Kit de suspension CrystalWay 6 metres