Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Cooper Securite - Kit Ecl Tranch -boitier A-AA-B (PM)

Cooper Securite - Kit Ecl Tranch -boitier A-AA-B (PM)

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • longueur - 234 mm

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 117.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191104818

Réf. Sonepar

00037110481

Réf. Fournisseur

LUM10481

Réf. Commerciale

Cooper Securite

type d'accessoire/pièce détachée

autre

matériau

plastique

longueur

234 mm

largeur

15 mm

hauteur

117.5 mm

Kit Eclairage par tranche pour boitiers A, AA -Associable avec Cadre Encastr 10424/10428