fin de vie

Cooper Securite - KIT Valisette Type 4 Planete - equipe 1 Boucle - 2 DM - 1 DS - NUG30998

COOPER SECURITE
CopieCopie
Cooper Securite - KIT Valisette Type 4 Planete - equipe 1 Boucle - 2 DM - 1 DS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • alimentation de secours intégrée - Oui

  • nombre de codes uniques - 32

  • interface externe - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660191309985

Réf. Sonepar

00043730999

Réf. Fournisseur

NUG30998

Réf. Commerciale

Cooper Securite

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

alimentation de secours intégrée:

Oui

nombre de codes uniques:

32

interface externe:

Oui

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

appeleur automatique intégré:

Non

largeur:

275 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

115 mm

tension de fonctionnement:

230 V

consommation d'électricité:

30 mA

convient pour un usage domotique:

Non

adressable:

Non

avec alimentation électrique:

Non

KIT Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 DM - 1 DS