Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cooper Securite - Luminaire conventionnel d'ambiance pour sources centrales 24-48Vcc.

Cooper Securite - Luminaire conventionnel d'ambiance pour sources centrales 24-48Vcc.

COOPER SECURITE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • indice de protection (IP) - IP42

  • puissance du système - 6 W

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - sans

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660191603175

Réf. Sonepar

06226160317

Réf. Fournisseur

LUM22128

Réf. Commerciale

Cooper Securite

flux lumineux utile

400 lm

indice de protection (IP)

IP42

puissance du système

6 W

fonction

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle

sans

mode de pose

en saillie et encastré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

type de commutation

non permanent

avec interrupteur à distance

Non

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

32

nombre de têtes de luminaire

32

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

DC

tension nominale (Un)

24...48 V

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

classe de protection

II

largeur

90 mm

hauteur/profondeur

38 mm

longueur

280 mm

largeur d'encastrement

90 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

38 mm

longueur d’encastrement

280 mm

Luminaire conventionnel d'ambiance écologique série PLANETE pour sources centrales 24-48Vcc. Consommation 6W. Alimentation 24 à 48Vcc. Flux assigné 400lms - IP42-IK08. 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation. Boitier ZETA